曜日別特売

ボードマスター

ボードマスター - パイロットボードマスター - パイロットボードマスター - パイロットボードマスター - パイロット

インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
※極太のペン先用意はございません。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
インク色種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式インクアルコール系顔料インキグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17112231繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52582408P-WMBM12L-B2.3
120
99
109(税込)
当日出荷
52582417P-WMBM18BM-B3.2
210
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする