パイロット
シャープペンシル エアブラン
細書きに最適な0.3mmシャープペン
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.3
方式
ノブノック式
全長(mm)
139
種類
シャープペンシル
材質(グリップ)
シリコンラバー
最大径(Φmm)
9.9
替え消しゴム
HERFN-10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582435
P-HA-20R3-SL
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください