パイロット
アクロボール
油性ボールペン アクロボール
新開発の低粘度アクロインキ搭載
インク色
ブラック
インク
アクロインキ(油性)
商品タイプ
本体
方式
ノック式
全長(mm)
142
種類
油性ボールペン
シリーズ
アクロボール
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11.4
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16112033
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
先端ボール径(mm)
替芯
線の太さ
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582444
P-BAB15F-BB
1本
0.7
BRFV-10F
細字
1
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52582453
P-BAB15M-BB
1本
1
BRFV-10M
中字
1
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52582469
P-BAB75F-5BB
1パック(5本)
0.7
BRFV-10F
細字
5
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
52582478
PBAB15EF-BB
1本
0.5
BRFV-10EF
極細
1
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
52582487
PBAB75EF-5BB
1パック(5本)
0.5
BRFV-10EF
極細
5
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください