丸芯ツインマーカー

丸芯ツインマーカー - パイロット丸芯ツインマーカー - パイロット丸芯ツインマーカー - パイロット丸芯ツインマーカー - パイロット丸芯ツインマーカー - パイロット丸芯ツインマーカー - パイロット丸芯ツインマーカー - パイロット丸芯ツインマーカー - パイロット

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先共に【丸芯】で細字、太字があります。ペンの持つ角度を気にせず筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペン。多色で様々な用途でご利用いただけます。

用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品インク色ブラックインク油性染料(コイピタインキ)商品タイプ使い切り本体タイプツイン線の太さ太字丸芯/細字丸芯線幅(mm)太字丸芯:2.5/細字丸芯:1全長(mm)130種類油性マーカーエコマーク認定認定方式ツインキャップ式最大径(Φmm)23.2入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112228内容量1本
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52582514PMFN15FBM-B
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする