パイロット
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト
こんなお得な商品も!
替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥
119
税込
¥
131
(65)
なめらか、汚れない、強い芯
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
芯硬度
HB
仕様
超高純度グラファイト芯
種類
シャープペンシル替芯
エコマーク認定
認定
芯長さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112105
全6種類を絞り込む
芯径(mm)
選択してください
0.3
0.4
0.5
0.7
0.9
内容量
選択してください
1ケース(20本)
1ケース(30本)
1ケース(36本)
1ケース(40本)
1パック(3ケース×40本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582557
P-HRF4G20-HB
1ケース(30本)
0.4
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
52582566
P-HRFG-05-HB
1ケース(40本)
0.5
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
52582575
P-HRF7G20-HB
1ケース(40本)
0.7
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
52582584
P-HRF9G20-HB
1ケース(36本)
0.9
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
52582548
P-HRF3G20-HB
1ケース(20本)
0.3
¥
200
取扱い終了
代替品有
52582593
PHRF5G60HB3P
1パック(3ケース×40本)
0.5
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください