パイロット
フリクションカラーズ
フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。
サインペンと同じ要領でご使用いただけます。
添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!
用途
設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色
黒
インク
フリクションインク
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
1
線の太さ
中字
線幅(mm)
0.6
全長(mm)
146
種類
こすると消えるカラーサインペン(水性)
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
13.7
材質(ペン先)
ポリエステル繊維
内容量
1本
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52582609
P-SFC10M-B
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください