パイロット
アクロボール ツープラスワン 2+1
なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
用途
メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具
全長(mm)
149
種類
多機能筆記具
エコマーク認定
認定
方式
スライドレバー式
最大径(Φmm)
12
インク色
黒・赤
インク
油性染料インキ(アクロインキ)
色数
2色+シャープペン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全12種類を絞り込む
色(軸)
選択してください
ソフトピンク
ネイビー
ノンカラー
バーガンディー
ブラック
ミントグリーン
ライトブルー
ラベンダー
先端ボール径(mm)
0.5
0.7
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
色(軸)
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28624734
BKHAB-40EF-B
0.5
ブラック
0.5
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
52582679
BKHAB-40F-B
0.5
ブラック
0.7
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
52582697
BKHAB-40F-NV
0.5
ネイビー
0.7
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
52582706
BKHAB-40F-NC
0.5
ノンカラー
0.7
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
53027599
BKHAB-40EF-SP
-
ソフトピンク
0.5
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
53027608
BKHAB-40EF-LA
-
ラベンダー
0.5
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
53027617
BKHAB-40EF-LB
-
ライトブルー
0.5
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
53027626
BKHAB-40EF-MG
-
ミントグリーン
0.5
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
52582645
BKHAB-40EF-BG
0.5
バーガンディー
0.5
¥
400
取扱い終了
52582654
BKHAB-40EF-NV
0.5
ネイビー
0.5
¥
400
取扱い終了
52582663
BKHAB-40EF-NC
0.5
ノンカラー
0.5
¥
400
取扱い終了
52582688
BKHAB-40F-BG
0.5
バーガンディー
0.7
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください