SONIC(ソニック)[文具]
タッグ名札 ヨコ型
ヨコ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。クリップも安全ピンも使えます。名刺サイズ対応。
色
クリア
材質
表示面=PO、クリップ=POM
型
ヨコ
サイズ
名刺サイズ
タイプ
チャックタイプ
取付方式
安全ピン+クリップ
主要材質
表示面=PO、クリップ=POM
中紙サイズ(mm)
91×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52583056
NF-657
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください