曜日別特売

名札用表示面

名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]名札用表示面 - SONIC(ソニック)[文具]

大切なカードの落下を防止いし、汚れから守ります。

用途カードの収納クリア材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
寸法(mm)
サイズ
タイプ
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52583065NF-578-1-68×110名刺サイズソフトチャックタイプ56×91
150
129
142(税込)
当日出荷
52583074NF-675-1-115×95A7大型チャックタイプ96×64
160
149
164(税込)
翌々日出荷
52583083NF-676-1適合102×74名刺サイズスライド式91×56
120
109
120(税込)
当日出荷
52583099NF-678-1適合104×78名刺サイズ2枚収納91×56
150
129
142(税込)
翌々日出荷
52583108NF-677-1-104×78名刺サイズソフトチャックタイプ91×56
150
129
142(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする