曜日別特売

ブレイブ パスケース 小銭入付

ブレイブ パスケース 小銭入付 - SONIC(ソニック)[文具]ブレイブ パスケース 小銭入付 - SONIC(ソニック)[文具]ブレイブ パスケース 小銭入付 - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

丈夫で安心!ちぎれにくい縫製仕様の小銭入れ付パスケース。置き忘れ防止!カラビナ付きスパイラルチェーン。約11cmから約40cm伸びる。

ブラック材質本体=PU寸法(mm)84×290×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52583205SK-6297-D
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52583205
2020-09-06
用途: 社員証入れとして使用

横にファスナー付きのポケットがあるので非常に使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする