防犯ブザー ピブート コンパクト

防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具]

防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!雨の日も安心の生活防水(IPX4)。お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。コンパクトタイプ。お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)。大音量93dB(計測1m前方)。連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)

音量(dB)93(計測1m前方) 付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質ABS 寸法(mm)商品:47×82×36、リングを外した時:47×160×36 吹鳴時間定格45分(最大値の90%以上) 防水保護等級IPX4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GS-120-B 52583397
GS-120-B 52583397
52583397 GS-120-B ブルー 64-8822-15
1,500
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
GS-120-V 52583406
GS-120-V 52583406
52583406 GS-120-V バイオレット 64-8822-18
1,500
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防犯ブザー ピブート

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする