ファッションポシェット

ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具] ファッションポシェット SONIC(ソニック)[文具]

ポケットのない服に付け外しできる便利なポシェット。長さ調節・安全パーツ付きの取り外せるショルダーひも。ひも・クリップ付きの2wayタイプ。ファスナーポケット付き。内側2ポケット。マジックテープで開閉ラクラク&いっぱい入れても大丈夫!ティッシュはスクエア型まで収納可能。

特性2WAY 仕様吊下げ 材質本体=ポリエステル、クリップ=POM 寸法(mm)商品:130×680×19、本体のみ(紐・クリップなし):130×150×19、紐の長さ(最長・最短):510・340、ティッシュ入れ部内寸:120×110、ポケット部の深さ:140・90 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GS-1506-ST 52583555
GS-1506-ST 52583555
52583555 GS-1506-ST ストライプ
1,300
1,190
1,309 (税込)
3日以内出荷
GS-1506-D 52583564
GS-1506-D 52583564
52583564 GS-1506-D ブラック
1,300
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

返品不可
52583573 GS-1506-FL フラワー
1,200
 
 
取扱い終了
52583589 GS-1506-BR ブラウン
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンピースやポケットがない服に使える♪「ファッションポシェット」

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする