SONIC(ソニック)[文具]
マグネット粘着テープ 厚型カッティングライン付
紙・プラスチックなどに貼れる粘着剤付!カッティングラインが付いているのでらくらくカット!!ハサミやカッターで自由に切れます。
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
1.5
テープ長さ(m)
1
仕様
粘着剤付
材質
マグネットシート
寸法(mm)
20×1000×1.5
内容量
1個(20mm×1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52583643
MS-6815
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください