SONIC(ソニック)[文具]
ピクパ・デコ ダブルクリップ
資料などをまとめるのに欠かせない、便利なダブルクリップ
材質
スチール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
サイズ
口幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52583756
PA-8157
1ケース(10ピース)
15×26×6.5
色込
小々
10
64-8823-52
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52583765
PA-8159
1ケース(14ピース)
10×19×4.5
ブラック
つぶ
39
64-8823-53
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52583738
PA-7956
1ケース(10ピース)
15×26×6.5
ブラック
小々
15
64-8823-50
¥
260
取扱い終了
52583747
PA-8150
1ケース(6ピース)
19×39×8
ゴールド
小
19
64-8823-51
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください