MAX(マックス)[事務用品・工具]
瞬乾朱肉プレミオ
(1件のレビュー)
盤面サイズは24mm。3秒で乾くプレミオインクで携帯に最適なコンパクトサイズ。バッグの中でも安心な一体型の上蓋。
インク
油性顔料
仕様
SA-2004PS/R
サイズ
20号
盤面サイズ(mm)
直径24
アズワン品番
65-0429-05
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584018
SA90287
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください