MAX(マックス)[事務用品・工具]
シフォネルパンチ
12枚あけ2穴パンチ。さらさらのこだわり塗装。最新の位置合わせゲージ。すっきりハンドロックも搭載。
カバー
ダスト:前面開閉式
質量(g)
160
穴径(Φmm)
6
奥行(mm)
穴:12
枚数
最大穴あけ:12枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62(ロック時33)×116×63
穴間隔(mm)
80
ゲージ
位置決め:A3縦まで対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※最大穴あけ枚数は、PPC用紙64g/m
2
(55kg)の場合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584027
DP90214
ブルー
DP-12/B
65-0406-80
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52584036
DP90216
ピンク
DP-12/P
65-0406-79
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください