パイロット
油性ボールペン替芯
用途
スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応
インク色
レッド
インク
油性インク
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
全長(mm)
98.5
種類
油性ボールペン替え芯
最大径(Φmm)
3.1
ペン先
極細
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584045
BSRF-8EF-R
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください