油性ボールペン替芯

油性ボールペン替芯 - パイロット油性ボールペン替芯 - パイロット油性ボールペン替芯 - パイロット
(1件のレビュー)

濃く、なめらかに書けるアクロインキ
ボール径:1.0mm(中字)

用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応インク油性インク商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1全長(mm)115種類油性ボールペン替芯 アクロインキ最大径(Φmm)4ペン先中字入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52584106BRFV-10M-Bブラック
100
90
99(税込)
当日出荷
52584115BRFV-10M-Rレッド
100
90
99(税込)
当日出荷
52584124BRFV-10M-Lブルー
100
90
99(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 老眼で見にくかった細い字が
その他業種

とにかく書きやすい。インクの減りはひょっとすると早いかもだけど、それ以上に書きやすさ、見やすさは代えがたい。細い字は五万とあるので、やっと巡り合えてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする