曜日別特売

イントゥーワン

イントゥーワン - マルマンイントゥーワン - マルマンイントゥーワン - マルマンイントゥーワン - マルマン
(2件のレビュー)

よりコンパクトで軽くなった、持ち運びに便利なミニサイズバインダーです。豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みにカスタマイズできます。

サイズミニピンク穴数5穴収納枚数(枚)約60仕様ルーズリーフミニ20枚背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)97×152リング内径(Φmm)10内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52584273FM61-08
800
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52584273
2023-02-02
用途: 簡単なメモを取るのに便利です。日々の予定をちょっと確かめたい時 カバンのポケットからすぐ取り出せるのが気に入っています。
その他業種

使いやすいです。チープな感じですがシンプルで小さくいつでも携帯出来るのが安心です。

対象商品 : 52584273
2021-02-01
用途: 料理記事のスクラップ用
その他業種

思ったより薄いプラスチックでした。
もう少ししっかり厚みが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする