エーワン[ラベル]
ラベル用紙(ノーカット)
こんなお得な商品も!
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
1,590
税込
¥
1,749
(25)
(1件のレビュー)
いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。ノーカットなので自由に切って使えます。
用紙サイズ
A4
面付
ノーカット
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.16
ラベル厚(mm)
0.09
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
ラベル形状
四角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
片数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584368
L1A-30
1パック(1面×30シート)
30シート
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
52584377
L1A-100
1パック(1面×100シート)
100シート
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください