曜日別特売

名刺用紙

名刺用紙 - エーワン[ラベル]名刺用紙 - エーワン[ラベル]名刺用紙 - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せます。

用紙サイズA4判面付10面材質上質紙仕様マイクロミシン寸法(mm)面付:91×55ホワイトサイズA4シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●名刺用紙厚(mm)0.19ラベルサイズ(mm)55×91標準総厚さ(mm)0.19ラベル厚(mm)0.19余白四辺余白付印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52584526MC10A-201パック(10面×20シート)200枚
オープン
669
736(税込)
当日出荷
52584535MC10A-501パック(10面×50シート)500枚
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52584544MC10A-1001パック(10面×100シート)1000枚
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 商品説明文やショップカード等を作る
サービス業

印刷専用のサイトが有るので、自分なりに色々なパターンで作る事が出来るのでありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
1が参考にしています
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする