パイロット
ハイテックCコレト 本体ボディ 3色用
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト3色用本体軸。
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途
事務作業、スケジュール、チェック作業
種類
本体ボディ3色用
全長(mm)
150
最大径(Φmm)
12.7
色数
3色用ボディ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52585086
LHKCG15C-CMP
クリームパール
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52585095
LHKCG15C-DBP
ドットベビーピンク
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52585104
LHKCG15C-DL
ドットブルー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52585113
LHKCG15C-DP
ドットピンク
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52585129
LHKCG15C-NC
ノンカラー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52585138
LHKCG15C-NV
ネイビー
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52585147
LHKCG15C-PKP
ピンクパール
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください