曜日別特売

ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用

ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 - パイロット

好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。

用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ5色用最大径(Φmm)14.6色数5色用ボディ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52585226LHKCG25C-CMPクリームパール
250
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
52585235LHKCG25CDBPドットベビーピンク
250
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
52585244LHKCG25C-DLドットブルー
250
199
219(税込)
当日出荷
52585253LHKCG25CDPドットピンク
250
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
52585269LHKCG25C-NCノンカラー
250
199
219(税込)
当日出荷
52585278LHKCG25C-NVネイビー
250
199
219(税込)
当日出荷
52585287LHKCG25C-PKPピンクパール
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする