ハイエース ネオ クリア カリグラフィ

ハイエース ネオ クリア カリグラフィ - セーラー万年筆ハイエース ネオ クリア カリグラフィ - セーラー万年筆ハイエース ネオ クリア カリグラフィ - セーラー万年筆

カートリッジインク(ブラック3本)と、丹澤和子氏監修によるカリグラフィーの書き方が分かる「はじめての書き方ガイド」を付属、初めての方でもこれ1本ですぐにカリグラフィーを始められるセットです。
ペン先を幅広にカットした”ブロードペン”タイプで、1.0、1.5、2.0mmの3種のペン幅をラインアップ。従来のペン先構造を変更しインクフローを改良したことで、幅広のペン先でも快適な筆記を実現しました。
本体には別売りのインク吸入器コンバーターも装着可能。お好みの万年筆用ボトルインクを使って、手軽にカリグラフィーやデザイン文字、イラストをお楽しみいただけます。

用途グリーティングカード、招待状、結婚式のペーパーアイテムなど、美しくおしゃれな文字でより印象的に!イラストやアート作品にカラーインクを使えばさらに表現が広がります。インク色ブラック商品タイプ本体付属品カートリッジインク<ブラック>3本材質蓋/アルミ、胴/ABS樹脂(透明)、大先/ABS樹脂(透明)質量(g)10.6方式カートリッジ式、コンバーター式両用寸法(Φ×mm)13.5×136材質(ペン先)ステンレス、特殊ペンカートリッジ万年筆用カートリッジインク (13-0402)繰り返し・詰め替え対応内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ペン先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258535712-0155-1001
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
5258536612-0155-1501.5
1,700
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
5258537512-0155-2002
1,700
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする