曜日別特売

優美蒔絵ボールペン 四神 玄武

優美蒔絵ボールペン 四神 玄武 - セーラー万年筆優美蒔絵ボールペン 四神 玄武 - セーラー万年筆優美蒔絵ボールペン 四神 玄武 - セーラー万年筆優美蒔絵ボールペン 四神 玄武 - セーラー万年筆

日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
[四神]
古代中国において方位や季節を司る守護神として伝承されてきた四神にはそれぞれを象徴する色があるといわれており、その色をイメージしたカラーを軸に採用しました。

インク色ブラックインク油性インク商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式付属品総合使用説明書(和英)、ケース適合パッケージ:YB-03[99-1921-000]質量(g)20.2シリーズ優美蒔絵材質(軸)アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ寸法(Φ×mm)15.5×135.7(クリップ部含む)替芯18-0104入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258581316-0369-220ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
5258582916-0369-221グレー
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする