セーラー万年筆
優美蒔絵
優美蒔絵ボールペン 椛に小鳥
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
インク色
ブラック
インク
油性インク
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
適合
パッケージ:YB-03[99-1921-000]
質量(g)
20.2
シリーズ
優美蒔絵
材質(軸)
アルミ/マットアルマイト仕上げ 印刷蒔絵仕上げ
寸法(Φ×mm)
15.5×135.7(クリップ部含む)
替芯
18-0104
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52585996
16-0366-219
シルバー
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
52586005
16-0366-220
ブラック
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください