曜日別特売

シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm

シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm - パイロットシャープペン ドクターグリップエース 0.5mm - パイロットシャープペン ドクターグリップエース 0.5mm - パイロットシャープペン ドクターグリップエース 0.5mm - パイロットシャープペン ドクターグリップエース 0.5mm - パイロット

長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」
疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。
・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ
ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。
・アクティブサスペンション
強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨)
・ラスイチサイン
新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。
・フレフレ機構搭載
振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。

用途紙への筆記商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全6種類を絞り込む
色(軸)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52586136HDGAC-80R-Bブラック
800
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
52586145HDGAC-80R-GNVグラデーションネイビー
800
699
769(税込)
当日出荷
52586154HDGAC-80R-GTLグラデーションターコイズブルー
800
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
52586163HDGAC-80R-GRグラデーションレッド
800
699
769(税込)
当日出荷
52586188HDGAC-80R-Wホワイト
800
699
769(税込)
当日出荷
52586179HDGAC-80R-GSPグラデーションソフトピンク
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52586179HDGAC-80R-GSP52586136HDGAC-80R-BHDGAC-80R-GSP シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm パイロット 52586136シャープペン ドクターグリップエース 0.5mmパイロット1本
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする