セーラー万年筆
四季織マーカー 5色セット
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
色数
5
線の太さ
筆(ブラッシュ)、細字(丸芯)
線幅(mm)
0.5~2
質量(g)
64.5、9.5(1本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×15×155
寸法(Φ×mm)
14×153(1本)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52585515
25-5101-001
若鶯・海松藍・匂菫・夜桜・桜森
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
52585524
25-5101-002
土用・利休茶・蒼天・藤姿・夜焚
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
52585533
25-5101-003
金木犀・奥山・仲秋・夜長・山鳥
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
52585549
25-5101-004
囲炉裏・時雨・霜夜・雪明・常盤松
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください