SONIC(ソニック)[文具]
ソニックナフダ
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)。脱着式バンドクリップ。安全パーツ。
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 紐=ポリエステル クリップ本体=POM レバー=ABS リール=ABS 安全パーツ=PA
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 紐=ポリエステル クリップ本体=POM レバー=ABS リール=ABS 安全パーツ=PA
中紙サイズ(mm)
中紙:91×56mm
伸縮範囲(cm)
75以内
アズワン品番
65-0406-27
ひも幅(cm)
巾10mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52359738
NF-418-D
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください