曜日別特売

キャンパス プリントファイル(見開きタイプ)

キャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨキャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨキャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨキャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨキャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨキャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨキャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨキャンパス プリントファイル(見開きタイプ) - コクヨ
(1件のレビュー)

プリント脱落ストッパー:表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。
付属シール:自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。
フラットポケット:小さなサイズのプリントやカードにぴったり。手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。
マチ付きポケット:ノートやたくさんのプリントが入る。見開きでA3サイズまで対応。
A4フラットファイル対応のランドセルに入る。

幅(mm)225寸法(mm)225×8×310サイズA4(A3見開きサイズ)高さ(mm)310グリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52586809フ-C755LBライトブルー
560
479
527(税込)
当日出荷
52586818フ-C755LGライトグリーン
560
479
527(税込)
当日出荷
52586827フ-C755LPライトピンク
560
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
52586836フ-C755Vバイオレット
560
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52586809
2020-04-02
用途: 書類の整理
教育・研究機関

A4の冊子を2冊入れても余裕で閉じることができ、落下防止の返しのおかげで滑り落ちず、大変使いやすいです。
中もポケットが見開きでそれぞれ2層になっているので、最大4種類の用途で分けられ、さらにインデックスシールもついており、痒いところに手が届く仕様です。
色も4種あるので、書類の分類に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする