メッシュカラー先丸 5足組

メッシュカラー先丸 5足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)メッシュカラー先丸 5足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)メッシュカラー先丸 5足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

品質にこだわった、足ムレの無いメッシュ編み靴下です。
普段着にも合わせやすいパステルカラーのアソート。

アソート特性メッシュ編み指タイプ先丸サイズ(cm)24.5~27材質綿、ポリエステル、ポリウレタン入数5足内容量1式(5足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52586994AG215
オープン
969
1,066(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする