Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
メッシュカラーカラー指付 5足組
品質にこだわった、足ムレの無いメッシュ編み靴下です。
普段着にも合わせやすいパステルカラーのアソート。
内容量
1式(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587019
AG217
アソート
綿、ポリエステル、ポリウレタン
24.5~27
指付
5足
メッシュ編み
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください