日東工器
エアソニック(空気式マイクログラインダ)
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途
軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
付属品
軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)
133
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56500
本体質量(kg)
0.25(吸気、排気ホース含)
空気消費量(m
3
/min)
0.17
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.6
音圧レベル(dB)
70A
振動(m/s
2
)
0.82
チャック径(Φmm)
3
音響パワーレベル(dB)
81A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587028
AL-55A
56500
0.17
¥
47,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください