高田商事
STAR WORKS 遠赤外線パイルソックス 指付 3足組
(1件のレビュー)
一度温まると冷めにくい遠赤外線加工で発熱、保温性抜群の指付防寒ソックスです。
用途
寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに
色
アソート3色組
特性
遠赤外線
指タイプ
指付
サイズ(cm)
25~27
材質
アクリル・ポリエステル・ウール・レーヨン・ポリウレタン
入数
3足
内容量
1式(3足)
注意
※体質により肌に異常(かゆみ、かぶれ等)をおこす事があります。異常を感じた場合使用をお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587098
TS-4500
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください