STAR WORKS 防寒パイルソックス 指付 2足組

STAR WORKS 防寒パイルソックス 指付 2足組 - 高田商事STAR WORKS 防寒パイルソックス 指付 2足組 - 高田商事STAR WORKS 防寒パイルソックス 指付 2足組 - 高田商事STAR WORKS 防寒パイルソックス 指付 2足組 - 高田商事STAR WORKS 防寒パイルソックス 指付 2足組 - 高田商事
(2件のレビュー)

保温性抜群の防寒指付パイルソックスです。

用途寒冷地での作業、スキーなどの冬のレジャーに内容量1式(2足)
注意
※体質により肌に異常(かゆみ、かぶれ等)をおこす事があります。異常を感じた場合使用をお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52587116T-511ブラック、ネイビー、グレーのいずれか、色の指定はできません。アクリル・ポリエステル・ポリウレタン25~27指付2足防寒
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52587116
2023-04-12
用途: 普段履き
農・林・水産業

ひと冬の間、日常的に使用してみました。
多少毛羽立ちは起きていますが、
穴や破れもなく耐久性はあると思います。

対象商品 : 52587116
2021-01-21
用途: 冬場の剪定作業

厚手なので多少は寒さが凌げる。トラクターシューズで使用していてパンパンになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする