高田商事
STAR WORKS 綿混ストレッチカラーミックス 先丸 10足組
年間を通して履きやすい先丸綿混ソックスの10足組です。
用途
作業・通勤・通学・スポーツに
内容量
1式(10足)
注意
※体質により肌に異常(かゆみ、かぶれ等)をおこす事があります。異常を感じた場合使用をお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587125
TS-6400
アソート4色組
綿・ポリエステル・ポリウレタン
25~27
先丸
10足
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください