トラモンティーナ
バーベキュー道具6pc
本場シュラスコスキュアー4本+ナイフ&フォークでこのお値段!!この品質でこの価格はTRAMONTINAだけ!!
セット内容
スキュアーシングル2/スキュアーダブル2/ナイフ1/カービングフォーク1
材質
ステンレス、木
質量(g)
スキュアーシングル145/スキュアーダブル220/ナイフ95/カービングフォーク75
寸法(cm)
スキュアーシングル:串部分51/スキュアーダブル:串部分51
全長(cm)
スキュアーシングル:65/スキュアーダブル:65/ナイフ:31.5/カービングフォーク:30
太さ(mm)
スキュアーシングル:10/スキュアーダブル:17
刃渡り(cm)
ナイフ:18.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589776
26499/032
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください