トラモンティーナ
シュラスコ バーベキューボード&グリル丸
トラモンティーナの新商品、価格と品質のバランスの取れた、おしゃれなテイストのチーク材を使用しています。
寸法(mm)
280×280×18
直径(Φmm)
鉄板:240
材質
チーク、鋳鉄
色
チーク
質量(g)
2155
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590957
10239/683
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください