トラモンティーナ
バーベキュー シングルスキュアー(串)
ここでしか手に入らない!シュラスコ用バーベキュースキュアー。プロ仕様・本格ブラジルシュラスコ料理に。
用途
野菜・小さいお肉向け。
材質
ステンレス、木
太さ(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591395
26417/065
145
65
串部分51
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52591404
26417/075
155
75
串部分61.5
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください