トラモンティーナ
バーベキュー ダブルスキュアー(串)
ここでしか手に入らない!シュラスコ用バーベキュースキュアー。プロ仕様・本格ブラジルシュラスコ料理に。
用途
大きいお肉向け。
材質
ステンレス、木
太さ(mm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591413
26418/065
220
串部分51
65
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52591429
26418/075
230
串部分61.5
75
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください