曜日別特売

INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き)

INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) - コクヨ

空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。

間口(mm)900奥行(mm)450種類引違い材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABSベース必須材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり適合金具上下:(上下連結金具)セット済、左右(連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、(上部連結)PE-J8F3、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、PE-L3、(地震対策(Level1用))PE-L51、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592138WM-H239SAWN-K762900×450×7622ホワイト
77,900
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52592147WM-H249SAWN-K975900×450×9753ホワイト
82,500
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52592156WM-H259SAWN-K1110900×450×11103ホワイト
87,400
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52592174WM-H269SAWN-K1245900×450×12454ホワイト
93,000
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52592104WM-H239F1N-K762900×450×7622ナチュラルグレー
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
52592113WM-H249F1N-K975900×450×9753ナチュラルグレー
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
52592129WM-H259F1N-K1110900×450×11103ナチュラルグレー
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
52592165WM-H269F1N-K1245900×450×12454ナチュラルグレー
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52592104WM-H239F1N-K52592138WM-H239SAWN-KWM-H239F1N-K INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) コクヨ 52592138INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52592113WM-H249F1N-K52592147WM-H249SAWN-KWM-H249F1N-K INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) コクヨ 52592147INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52592129WM-H259F1N-K52592156WM-H259SAWN-KWM-H259F1N-K INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) コクヨ 52592156INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52592165WM-H269F1N-K52592174WM-H269SAWN-KWM-H269F1N-K INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) コクヨ 52592174INVENT 保管庫 2枚引き違い戸 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする