空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110段数3仕様ベース・壁固定金具セット鍵付き、ラッチ、セーフティロック、アジャスター調整、上下連結・横連結可、背面化粧付属品鍵(2個)、仕切板(3枚)、上下連結用ビス、横連結用ビス、壁固定金具適合取付不可質量(kg)57.2高さ(mm)1110耐荷重(kg)総耐荷重:150kg棚段数3生産国日本ベース必須有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出1段あたり:幅818×奥行405×高さ305mm設置形態下置き・ベースセット鍵鍵付グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110アジャスターあり引出し耐荷重(kg)引出1段あたり:50kg適合金具左右:(連結金具)セット済み、背合わせ:(背面連結)PE-J9、(上部連結)PE-J8F3、壁固定:(転倒防止)セット済み、(地震対策(Level1用))PE-L51、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付内容量1台