久冨勝
オイル床革 マジック付き
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋で、オイル加工により水に濡れたり洗っても柔らかさが長持ちします。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593513
HK316
フリー
約23
約9
あて付き
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください