ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2

ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 - Canon

搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。
給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。

原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約2.7電源(V)100消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分アズワン品番65-0440-32使用環境湿度(%)20~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593136DR-C225 II
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする