曜日別特売

ラミフリー名刺大カード

ラミフリー名刺大カード - 中川製作所ラミフリー名刺大カード - 中川製作所ラミフリー名刺大カード - 中川製作所ラミフリー名刺大カード - 中川製作所ラミフリー名刺大カード - 中川製作所ラミフリー名刺大カード - 中川製作所

紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで名刺よりも大きい65×90mmのカードを簡単に作成できます。
小売店でよく利用されている65mmのレールPOPケースにジャストサイズです。両面印刷も可能です。
もし、ラミネート&カット作業によりプライスカードやPOPを作成されている場合、圧倒的な作業効率化を実現します。

サイズA4入数100枚材質レーザープリンター専用耐水紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593477UPLF09-100
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする