モノタロウ

自動車用タップ・ダイスセット

自動車用タップ・ダイスセット - モノタロウ自動車用タップ・ダイスセット - モノタロウ自動車用タップ・ダイスセット - モノタロウ自動車用タップ・ダイスセット - モノタロウ自動車用タップ・ダイスセット - モノタロウ自動車用タップ・ダイスセット - モノタロウ自動車用タップ・ダイスセット - モノタロウ
(1件のレビュー)

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。

用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)内容量1セット(54点)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52668185-
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52668185
2021-05-22
用途: バイク整備
ARise Performance卸売・小売業

まだ全種は試せていませんが、今の所は精度も問題なく満足しています。
タップハンドルが2タイプの大小で合計4種ありますが、1タイプは使い物になりません。
もう1タイプの方はキチンと使用できますので問題ありません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする