曜日別特売
(3件のレビュー)

使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。

用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級タックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品です。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気などの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
※火の中にいれないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
使用温度範囲(℃)
発泡体積(L)
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像52593775340ml34020~251264-6601-420.225L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像52593784750ml75020~263064-6601-430.52L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 発泡ウレタン
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52593784
2023-12-24
用途: 型枠の隙間に
株式会社伸和建設建設業・工事業

土木系の型枠作業に使用させていただいています.
弊社とお付き合いのある型枠施工会社様よりご紹介いただき、現在至ります.
昨年よりこの時期に使用させていただいていますが、少々の隙間には重宝しています.
替えのノズルをご用意いただけると、最後まで使用できるので
替えノズルをお願いしたいです.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに確認の上採用検討します。

対象商品 : 52593784
2023-10-25
用途: 屋根裏でスズメバチが出入りする屋根と壁との隙間ふさぎに使用
卸売・小売業

初めて使用したので、溶剤が手についてしまい洗っても落ちないので手袋が必須でした。
狭い所の使用には逆向き使用では使いにくい箇所もありましたが、満足できる商品です。

対象商品 : 52593775
2021-11-14
用途: 防水作業

ウレタンスプレーとしては、何の問題もありませんが、使い切りなので、必要な分だけ使えるようにしてもらいたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする