発泡ウレタンスプレー(360度自由自在噴射)

発泡ウレタンスプレー(360度自由自在噴射) - グリーンクロス発泡ウレタンスプレー(360度自由自在噴射) - グリーンクロス発泡ウレタンスプレー(360度自由自在噴射) - グリーンクロス
(1件のレビュー)

使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射

用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに容量(mL)515使用温度範囲(℃)20~25切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡体積(L)25発泡倍率約2倍危険等級アズワン品番64-6601-44タックフリータイム(分)約8色調アイボリー危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.33Lメーカー商品コード6300003709危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品です。※炎や火気の近くで使用しないこと。※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。※高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気などの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。※火の中にいれないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593793ハイスペック 515ml
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-27
用途: 穴埋め
製造業

ホームセンターで購入しました。
ガレージの角にスズメが巣を作り出し中に侵入してきたので隙間を埋めてシリコーンシーラントでコーティングしました。
前に購入した発泡ウレタンはまともに使えなかったのですがこの発泡ウレタンはしっかり出て根本から漏れ出したり、根本が取れたり、出なくなったりしませんでした。
内容量は少ないですが使いやすかったです。
大体合計20から30秒ぐらいで無くなりますかね
使い切れる量なのでチューブを掃除したりする心配もないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする