グリーンクロス
高輝度安全伸縮ベスト
(1件のレビュー)
フルハーネス型墜落制止用器具を装着している上から着用できます。軽量でコンパクトにしまえるので持ち運びが楽です。
用途
安全装備用品として
サイズ
フリー(幅:40mm・反射幅:15mm)
仕様
サイズ調整アジャスター付
材質
伸縮素材
質量(g)
110
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593809
Pink
ピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
52593818
Orenge
蛍光オレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52593827
Yellow
蛍光イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52593836
Blue
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52593845
Black
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 高輝度安全伸縮ベスト
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった