曜日別特売

人工皮革カワテック マジック

人工皮革カワテック マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)人工皮革カワテック マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)人工皮革カワテック マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)

ハードワークに最適な天然皮革に迫る手袋、人工皮革「カワテック」。
天然皮革に比べ安定した品質で、装着時に粉がつかない爽やかなはめ心地です。
洗濯できるので、長期間清潔に使用できます。
グレーの手袋にオレンジのバイアステープがアクセントに!
ぜひ一度この使い心地のよさを実感してください。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業内容量1双
注意
※溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595586AG6435M22.5(±1.0)8.5(±0.5)22.0(±1.0)人工皮革1
オープン
889
978(税込)
当日出荷
52595595AG6435L23.0(±1.0)9.0(±0.5)23.0(±1.0)人工皮革1
オープン
889
978(税込)
当日出荷
52595604AG6435LL24.0(±1.0)9.5(±0.5)24.0(±1.0)人工皮革1
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする